Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 3...12 A - 3RB30262SB0-ZX95

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 3...12 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 3...12 A

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - CLASS 20

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080992035

Réf. Fournisseur

3RB30262SB0-ZX95

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

3...12 A

mode de pose:

montage direct

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

CLASS 20

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Relais de surcharge 3...12 A électronique pour protection des moteurs taille S0, CLASSE 20E Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarment automatique/manuel Emballage retournable Colisage = 60 pi