Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE THERM. 70 - 80 A - 3RU21364RB0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 70...80 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209916791

Réf. Sonepar

00080036543

Réf. Fournisseur

3RU21364RB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

70...80 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais de surcharge 70...80 A thermique pour protection des moteurs Taille S2, CLASSE 10A Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel