Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 0,90 - 1,25 A - 3RU21160KB0-ZX95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 0.9...1.25 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
Emballage et conditions
64 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209859722
Réf. Sonepar
00080985972
Réf. Fournisseur
3RU21160KB0-ZX95
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
0.9...1.25 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0


