Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 1,8 - 2,5 A - 3RU21161CB0-ZW96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 1.8...2.5 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
Emballage et conditions
32 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209903425
Réf. Sonepar
00080990345
Réf. Fournisseur
3RU21161CB0-ZW96
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
1.8...2.5 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0


