Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 14 - 20 A - 3RU21264BC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 14...20 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
classe de déclenchement - CLASS 10
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209781184
Réf. Sonepar
00080978118
Réf. Fournisseur
3RU21264BC0
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
14...20 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
classe de déclenchement:
CLASS 10
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui




