Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 5,5 - 8,0 A - 3RU21161HB1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 5.5...8 A
mode de pose - montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209781870
Réf. Sonepar
00080978187
Réf. Fournisseur
3RU21161HB1
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
5.5...8 A
mode de pose:
montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui




