Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 7,0 - 10 A - 3RU21261JB0-ZX95


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 7...10 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
Emballage et conditions
56 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209859920
Réf. Sonepar
00080985992
Réf. Fournisseur
3RU21261JB0-ZX95
Réf. Commerciale
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
7...10 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0