Siemens Industry - RENFORCEMENT SOCLE H100/L=P=400 - 8PQ10140BA02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 400 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948160923
Réf. Sonepar
00080816092
Réf. Fournisseur
8PQ10140BA02
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
400 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
25 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
capacité de charge max.:
-99999 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non