Siemens Industry - BLOC DISTRIB. 1POL, 80A, 690V - 5ST2504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 27 mm
hauteur - 66 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869318974
Réf. Sonepar
00080931916
Réf. Fournisseur
5ST2504
Marque
Siemens Industry
largeur:
27 mm
hauteur:
66 mm
bloc de répartition 1 pôle, 80 A, IEC 1000 V AC / 1500 V DC ; UL 600 V AC/DC ; entrée : 3x 2,5-25 mm2, sortie : 4x 2,5-6 mm2 pour montage sur rail DIN


