Siemens Industry - Répartiteur sikclip 4 pôles, 12-modules - 5ST2520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 0 A
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869319056
Réf. Sonepar
00080931933
Réf. Fournisseur
5ST2520
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
courant assigné In:
0 A
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité


