Siemens Industry - Répartiteur sikclip 4 pôles, 36-modules - 5ST2522

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Répartiteur sikclip 4 pôles, 36-modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - -99999 A

  • longueur - -99.999 mm

  • largeur - -99999 mm

  • hauteur - -99999 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869319070

Réf. Sonepar

00080931935

Réf. Fournisseur

5ST2522

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

courant assigné In:

-99999 A

longueur:

-99.999 mm

largeur:

-99999 mm

hauteur:

-99999 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Jeu de barres, 4 phases, 36 module