Siemens Industry - RF621T,120x30x6,5mm,NXP Ucode 8 - 6GT28101HC80

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RF621T,120x30x6,5mm,NXP Ucode 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 10000 mm

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 6.5 mm

  • profondeur - 30 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026899

Réf. Sonepar

00080602689

Réf. Fournisseur

6GT28101HC80

Marque

Siemens Industry

portée de transmission max.:

10000 mm

largeur:

120 mm

hauteur:

6.5 mm

profondeur:

30 mm

SIMATIC RF621T PA12 anthracite, 120 x 30 x 6,5 ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 865 à 928 MHz NXP UCODE 8 128 bits (16 octets) EPC-ID 0 bit (0 octet) mémoire utilisateur fixation par montage sur métal avec séparateur thermotransfe