Siemens Industry - RFID-interrupt. de sécurité à interverr. - 3SE64151AB02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
type de construction du boîtier - type de construction spécial
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V
distance de commutation - 2 mm
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621095455
Réf. Sonepar
00080109545
Réf. Fournisseur
3SE64151AB02
Marque
Siemens Industry
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
20.4...26.4 V
distance de commutation:
2 mm
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
87.5 mm
hauteur du capteur:
35 mm
longueur du capteur:
120 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
distance de commutation protégée ARRÊT:
20 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
1 mm
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
0...60 °C
courant de sortie min.:
0.5 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation assignée DC:
20.4...26.4 V
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Oui


