Siemens Industry - ROBUST Power Connecting Cable IP69 1M - 6XV18015AH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ROBUST Power Connecting Cable IP69 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855785

Réf. Sonepar

00080050128

Réf. Fournisseur

6XV18015AH10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

longueur:

1 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

4

courant nominal:

4.5 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

300...300 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

5.7 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Robust Power Connecting Cable M12-180/M12-180, IP69, pour alimentation des ET 200, câble préconnectorisé avec connecteur mâle M12 et connecteur femelle M12, codage A, 4 pôles, 1,0 m.