Siemens Industry - Robust Power Connecting Cable, IP69 (L) - 6XV18016EH50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Robust Power Connecting Cable, IP69 (L)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - gris

  • résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623800668

Réf. Sonepar

00080380066

Réf. Fournisseur

6XV18016EH50

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

autre

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

gris

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

7.6 mm

Robust Power Connecting Cable M12-180/M12-180 ; IP69; 4 x 1,5 mm² pour l'alimentation des appareils finaux/composants réseau, câble préconnectorisé avec connecteur mâle M12 et connecteur femelle M12, codage L, 4 pôles, 5 m.