Siemens Industry - RONFLEUR 24V UC - 8WD42200FA

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 50 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209375307

Réf. Sonepar

00080937530

Réf. Fournisseur

8WD42200FA

Marque

Siemens Industry

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

50 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

volume:

85 dB

Ronfleur, noir, tonalité continue ou intermittente réglable, 85 dB, 24 V CA/CC, diamètre 50 mm