Siemens Industry - S7-1200 MOD. POTENTIOMETRE, 2 ENTR. POT. - 6ES72741XA300XA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 0
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre de sorties analogiques - 0
avec simulation de processus, matériel/logiciel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC S7 1200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047623402343
Réf. Sonepar
00080340234
Réf. Fournisseur
6ES72741XA300XA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
0
avec simulation de processus, matériel/logiciel:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
33 mm
profondeur:
14 mm