Siemens Industry - S7-1200 Mod. Simulateur S7-1217C, 14ENTR - 6ES72741XK300XA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées numériques - 14
nombre de sorties numériques - 0
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 0
avec simulation de processus, matériel/logiciel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC S7 1200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515082958
Réf. Sonepar
00080508295
Réf. Fournisseur
6ES72741XK300XA0
Marque
Siemens Industry
nombre d’entrées numériques:
14
nombre de sorties numériques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
avec simulation de processus, matériel/logiciel:
Non
largeur:
93 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
23 mm


