Siemens Industry - S7-1500, AI 16xI BA - 6ES75317MH000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, AI 16xI BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 16

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047623411055

Réf. Sonepar

00080051079

Réf. Fournisseur

6ES75317MH000AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

16

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module d'entrées analogiques, AI 16xI BA, résolution 16 bits, précision 0,5%, 16 voies par groupes de 16, tension de mode commun 4 V CC, diagnostic, alarmes de processus ; livré avec élément d'alimentation, étrier de blinda