Siemens Industry - S7-1500, AI 4X U/I/RTD/TC/AQ 2X U/I ST - 6ES75347QE000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, AI 4X U/I/RTD/TC/AQ 2X U/I ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623403326

Réf. Sonepar

00080340334

Réf. Fournisseur

6ES75347QE000AB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

2

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Oui

entrée, thermo-élément:

Oui

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

16 Bit

finition du raccordement électrique:

autre

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

25 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module d'entrées/sorties analogique AI 4x U/I/R/RTD/TC ST; 4 voies dans des groupes de 4; alarmes de processus; diagnostic AQ 2x U/I ST, 2 voies dans des groupes de 2, valeur de remplacement; diagnostic tension mode commun