Siemens Industry - S7-1500, AI 8 X U/R/RTD/TC HF - 6ES75317PF000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, AI 8 X U/R/RTD/TC HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623406488

Réf. Sonepar

00080340649

Réf. Fournisseur

6ES75317PF000AB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Oui

entrée, thermo-élément:

Oui

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

21 Bit

finition du raccordement électrique:

autre

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module d'entrées analogiques AI 8xU/R/RTD/TC HF, résolution 16 bits, jusqu'à 21 bits résolution pour RTD et TC, précision 0,1%, 8 voies dans des groupes de 1, tension de mode commun: 30V CA/60V CC, diagnostic; alarme de pro