Siemens Industry - S7-1500, AI 8xU/I HF - 6ES75317NF000AB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 8
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC S7 1500
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623406549
Réf. Sonepar
00080340656
Réf. Fournisseur
6ES75317NF000AB0
Marque
Siemens Industry
nombre d’entrées analogiques:
8
nombre de sorties analogiques:
0
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Oui
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Oui
résolution des entrées analogiques:
24 Bit
finition du raccordement électrique:
autre
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
35 mm
hauteur:
147 mm
profondeur:
129 mm


