Siemens Industry - S7-1500 CONN. FR. 20 COND. S/HALOG. 10M - 6ES79225CB000HB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 10 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - raccordement à vis
nombre de pôles - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC TOP connect
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515154167
Réf. Sonepar
00080515416
Réf. Fournisseur
6ES79225CB000HB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
10 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
raccordement à vis
nombre de pôles:
40
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non