Siemens Industry - S7-1500 CONN. FR. 20 COND. S/HALOG. 2,5M - 6ES79225BC500HB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500 CONN. FR. 20 COND. S/HALOG. 2,5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515154112

Réf. Sonepar

00080515411

Réf. Fournisseur

6ES79225BC500HB0

Marque

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

raccordement à vis

nombre de pôles:

40

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Connecteur frontal pour SIMATIC S7-1500 40 pôles (6ES7592-1AM00-0XB0) avec 20 conducteurs individuels 0,5 mm² (1-20) Type de conducteur H05Z-K (sans halogène) Version avec vis, Longueur = 2,5 m