Siemens Industry - S7-1500 CONN_FR 40 COND. S/ HALOG. 3,2M - 6ES79225BD200HC0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 3.2 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - raccordement à vis
nombre de pôles - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC TOP connect
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515153344
Réf. Sonepar
00080515374
Réf. Fournisseur
6ES79225BD200HC0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
3.2 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
raccordement à vis
nombre de pôles:
40
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non