Siemens Industry - S7-1500, DI 16x24VDC BA - 6ES75211BH100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DI 16x24VDC BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623402497

Réf. Sonepar

00080340249

Réf. Fournisseur

6ES75211BH100AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

2.7 mA

tension admissible à l'entrée:

-30...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

3...4 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

25 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module d'entrées TOR, entrées TOR 16x24V CC BA, 16 voies dans des groupes de 16, retard d'entrée type 3,2ms, type d'entrée 3 (CEI 61131); Livraison avec connecteur frontal push-in