Siemens Industry - S7-1500, DI 16x24VDC SRC BA - 6ES75211BH500AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DI 16x24VDC SRC BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515080251

Réf. Sonepar

00080508025

Réf. Fournisseur

6ES75211BH500AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...19.2 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

4.5 mA

tension admissible à l'entrée:

-30...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

3...4 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module d'entrées TOR entrée TOR 16x24 V CC BA, entrée type M ; 16 voies dans des groupes de 16 ; retard d'entrée 3,2 ms ; type d'entrée 3 (CEI 61131) ; Connecteur frontal (bornes à vis ou push-in) à commander séparément