Siemens Industry - S7-1500, DI 32x24VDC/DQ 32x24VDC/0.3A BA - 6ES75231BP500AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DI 32x24VDC/DQ 32x24VDC/0.3A BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 32

  • nombre de sorties numériques - 32

  • entrées numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047623411031

Réf. Sonepar

00080051077

Réf. Fournisseur

6ES75231BP500AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

32

nombre de sorties numériques:

32

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

2.7 mA

tension admissible à l'entrée:

-30...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.3 A

tension admissible à la sortie:

0...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

temps de retard en cas de changement de signal:

3...4 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500 module d'entrées/sorties TOR, DI 32x24VCC BA SNK / SRC, 32 voies par groupes de 16, retard d'entrée type 3,2ms type d'entrée 3 (CEI 61131), lecture P/M, DQ 32x24V CC/0,3A SNK BA ; 32 voies par groupes de 16 ; 2A par groupe à