Siemens Industry - S7-1500, DQ 16X24...48VUC/125VDC/0.5A ST - 6ES75225EH000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DQ 16X24...48VUC/125VDC/0.5A ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

  • sorties numériques configurables - Oui

  • type de sortie numérique - transistor

  • courant de sortie - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047623406068

Réf. Sonepar

00080340606

Réf. Fournisseur

6ES75225EH000AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

16

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.5 A

tension admissible à la sortie:

0...125 V

type de tension de sortie:

AC/DC

capacité de redondance:

Oui

temps de retard en cas de changement de signal:

5...5 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

2

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR DQ16x24..48V UC/125V DC/0,5A ST; 16 voies dans des groupes de 1; 0,5A par groupe; valeur de remplacement: tenir compte du déclassement le module prend en charge la coupure de sécurité de groupes de cha