Siemens Industry - S7-1500, DQ 32X24V CC/0.5A HF - 6ES75221BL010AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DQ 32X24V CC/0.5A HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 32

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623405924

Réf. Sonepar

00080340592

Réf. Fournisseur

6ES75221BL010AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

32

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

0 mA

tension admissible à l'entrée:

0...0 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.5 A

tension admissible à la sortie:

0...0 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

0.1...0.5 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 voies par groupes de 8 ; 4A par groupe ; diagnostic des différentes voies; valeur de remplacement, compteur de cycles de man?uvres pour pour actionneurs raccordés. le module pr