Siemens Industry - S7-1500, DQ 8X230VAC/2A ST (TRIAC) - 6ES75225FF000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DQ 8X230VAC/2A ST (TRIAC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 120...230 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 120...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515079873

Réf. Sonepar

00080507987

Réf. Fournisseur

6ES75225FF000AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

120...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

tension d'alimentation CA 60 Hz:

120...230 V

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

10 mA

type de sortie numérique:

triac

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

0...264 V

type de tension de sortie:

AC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR DQ 8xAC 230V/2A ST ; TRIAC ; 8 voies dans des groupes de 1 ; 2A par groupe ; valeur de remplacement : Connecteur frontal (bornes à vis ou push-in) à commander séparément