Siemens Industry - S7-1500, DQ 8X230VAC/5A ST (RELAY) - 6ES75225HF000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, DQ 8X230VAC/5A ST (RELAY)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

  • sorties numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515079866

Réf. Sonepar

00080507986

Réf. Fournisseur

6ES75225HF000AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

5 A

tension admissible à la sortie:

0...264 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR DQ 8x230V CA/5A ST; relais; 8 voies dans des groupes de 1; 5A par groupe; diagnostic; valeur de remplacement: compteur de cycles de man?uvres pour relais intégré le module prend en charge la coupure de