Siemens Industry - S7-1500, profilé support 160 mm (6,3") - 6ES75901AB600AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 160 mm
hauteur - 155 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC S7 1500
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515079385
Réf. Sonepar
00080507938
Réf. Fournisseur
6ES75901AB600AA0
Marque
Siemens Industry
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
160 mm
hauteur:
155 mm
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
140 mm
épaisseur de matériau:
3 mm


