Siemens Industry - S7-1500, profilé support 2.000mm (78,7) - 6ES75901BC000AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 2000 mm
hauteur - 155 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC S7 1500
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515079354
Réf. Sonepar
00080507935
Réf. Fournisseur
6ES75901BC000AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
2000 mm
hauteur:
155 mm
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
3 mm