Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - S7-1500, profilé support 245 mm (9,6") - 6ES75901AC400AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, profilé support 245 mm (9,6")

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 245 mm

  • hauteur - 155 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047623404767

Réf. Sonepar

00080340476

Réf. Fournisseur

6ES75901AC400AA0

Marque

Siemens Industry

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

245 mm

hauteur:

155 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

225 mm

épaisseur de matériau:

3 mm

SIMATIC S7-1500, profilé support 245mm (env. 9,6 pouces); incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais