Siemens Industry - S7-1500, profilé support 482,6 mm (19") - 6ES75901AE800AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, profilé support  482,6 mm (19")

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 482 mm

  • hauteur - 155 mm

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515079361

Réf. Sonepar

00080507936

Réf. Fournisseur

6ES75901AE800AA0

Marque

Siemens Industry

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

482 mm

hauteur:

155 mm

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

466 mm

épaisseur de matériau:

3 mm

SIMATIC S7-1500, profilé support 482,6 mm (env. 19 pouces); incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais