Siemens Industry - S7-1500, profilé support 530 mm (20,9") - 6ES75901AF300AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, profilé support 530 mm (20,9")

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 530 mm

  • hauteur - 155 mm

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515079378

Réf. Sonepar

00080507937

Réf. Fournisseur

6ES75901AF300AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

530 mm

hauteur:

155 mm

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

500 mm

épaisseur de matériau:

3 mm

SIMATIC S7-1500, profilé support 530mm (env. 20,9 pouces); incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais