Siemens Industry - S7-1500, PS 25W 24V DC - 6ES75050KA010AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, PS 25W 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • type de tension de sortie - DC

  • capacité de redondance - Oui

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623414933

Réf. Sonepar

00080341493

Réf. Fournisseur

6ES75050KA010AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CC:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

type de tension de sortie:

DC

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, alimentation système PS 25W 24V CC, alimente le bus interne de la S7-1500 avec tension de service, fonction Power Meter intégrée