Siemens Industry - S7-1500, PS 60W 120/230V AC/DC - 6ES75070RA000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, PS 60W 120/230V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'entrée CC - 88...300 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie CC - 19.2...28.8 V

  • courant de sortie max. CC - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515080169

Réf. Sonepar

00080508016

Réf. Fournisseur

6ES75070RA000AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'entrée CC:

88...300 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie CC:

19.2...28.8 V

courant de sortie max. CC:

0 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

85...264 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0.34 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

0.6 A

courant d'entrée max. CC:

0.3 A

type de tension de sortie:

DC

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

0 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

0 A

puissance dissipée:

60 W

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, alimentation système PS 60W 120/230V AC/DC, alimente le bus interne de la S7-1500 en tension de service