Siemens Industry - S7-1500, TM PosInput 2 - 6ES75511AB010AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-1500, TM PosInput 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de redondance - Non

  • permet le comptage - Oui

  • adapté au pesage - Non

  • adapté à la régulation de température - Non

  • adapté à la régulation de soudure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623411659

Réf. Sonepar

00080130658

Réf. Fournisseur

6ES75511AB010AB0

Marque

Siemens Industry

capacité de redondance:

Non

permet le comptage:

Oui

adapté au pesage:

Non

adapté à la régulation de température:

Non

adapté à la régulation de soudure:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Non

adapté à NC:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Oui

adapté à CNC:

Non

adapté à SSI:

Oui

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Oui

adapté à la détection de valeurs absolues:

Oui

adapté à la régulation du débit:

Non

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Non

adapté à la régulation mono-axe:

Non

adapté au positionnement multi-axes:

Non

adapté au positionnement mono-axe:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

SIMATIC S7-1500, TM PosInput 2 module de comptage et de saisie de position pour codeur incrémental RS-422 ou codeur absolu SSI, 2 voies, 2 entrées TOR, 2 DQ par voie