Siemens Industry - S7-300 CONNECT.FRONT.20 TO DB25F 8M NOUV - 6ES79223BJ010AM0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 8 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - raccordement à vis
nombre de pôles - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC TOP connect
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042948479544
Réf. Sonepar
00080847954
Réf. Fournisseur
6ES79223BJ010AM0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
8 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
raccordement à vis
nombre de pôles:
20
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Oui