Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - S7-400 CHASSIS ER1 ALU,18 EMPLACEMENTS - 6ES74031TA110AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - S7-400 CHASSIS ER1 ALU,18 EMPLACEMENTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes d'enfichage - 18

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural/direct possible - Oui

  • encastrement frontal possible - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169154802

Réf. Sonepar

00080915480

Réf. Fournisseur

6ES74031TA110AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de postes d'enfichage:

18

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

avec alimentation intégrée:

Non

type de tension d'entrée:

DC

type de tension de sortie:

DC

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

482.5 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

27.5 mm

SIMATIC S7-400, châssis étendu ER1 en alu, avec 18 emplacements, uniquement pour modules d'entrées-sorties, 2 alimentations redondantes enfichables