Siemens Industry - S7-400 CHASSIS UR1 ALU, 18 EMPLACEMENTS - 6ES74001TA110AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes d'enfichage - 18
montage possible sur barres profilées - Non
montage mural/direct possible - Oui
encastrement frontal possible - Oui
montage sur rack possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC S7 400
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169154796
Réf. Sonepar
00080915479
Réf. Fournisseur
6ES74001TA110AA0
Marque
Siemens Industry
nombre de postes d'enfichage:
18
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
avec alimentation intégrée:
Non
type de tension d'entrée:
DC
type de tension de sortie:
DC
capacité de redondance:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
482.5 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
27.5 mm


