Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SB 1223 Signal Board, 4DI/4DQ 24V 100kHz - 6ES72237BF500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SB 1223 Signal Board, 4DI/4DQ 24V 100kHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • nombre de sorties numériques - 4

  • entrées numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047623417200

Réf. Sonepar

00080341720

Réf. Fournisseur

6ES72237BF500XB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

4

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

6 mA

tension admissible à l'entrée:

0...30 V

type de tension d'entrée:

DC

courant de sortie:

0.1 A

tension admissible à la sortie:

0...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

temps de retard en cas de changement de signal:

0.0001...20 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

63 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : module d'entrées/sorties TOR SB 1223, 4DI/4DO 100 kHz ; entrées : 4 x DI 24 V CC Sink/Source, 100 kHz ; sorties : 4 x DQ 24 V DC 0,1 A puits/source transistor, 100 kHz