Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SB 1231 Signal Board, 4AI - 6ES72314HD500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SB 1231 Signal Board, 4AI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

  • entrées analogiques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106035945

Réf. Sonepar

00080603594

Réf. Fournisseur

6ES72314HD500XB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

4

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

13 Bit

signal de sortie configurable:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

63 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : entrée analogique SB 1231, 4 AI ; entrées : 4 x AI 14 bits ADC (+/-10V, +/-5 V, +/-2,5V, ou 0-20 mA/4-20 mA)