Siemens Industry - SB 1232 Signal Board , 4AQ - 6ES72324HD500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SB 1232 Signal Board , 4AQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties analogiques - 4

  • entrées analogiques configurables - Oui

  • sorties analogiques configurables - Oui

  • signal d'entrée configurable - Oui

  • sortie, courant - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106035921

Réf. Sonepar

00080603592

Réf. Fournisseur

6ES72324HD500XB0

Marque

Siemens Industry

nombre de sorties analogiques:

4

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

signal d'entrée configurable:

Oui

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

14 Bit

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

63 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : module de sorties analogiques SB 1232, 4 AO ; sorties : 4 x AQ 14 bits DAC (+/-10V, 0-20mA ou 4-20mA)