Siemens Industry - SB 1233 Analog I/O, 2AI/2AQ - 6ES72334HD500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SB 1233 Analog I/O, 2AI/2AQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106035938

Réf. Sonepar

00080603593

Réf. Fournisseur

6ES72334HD500XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

2

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

13 Bit

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

14 Bit

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

63 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : module d'entrées/sorties analogiques SB 1233, 2AI/2AO entrées : 2 x AI 14 bits ADC (+/-10V, +/-5 V, +/-2,5V ou 0-20 mA/4-20 mA) sorties : 2 x AQ 14 bits DAC (+/-10V, 0-20mA ou 4-20mA)