Siemens Industry - SCALANCE M804PB - 6GK58040AP002AA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE M804PB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • LTE - Non

  • nombre de ports voix - 0

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622612842

Réf. Sonepar

00080261284

Réf. Fournisseur

6GK58040AP002AA2

Marque

Siemens Industry

LTE:

Non

nombre de ports voix:

0

indice de protection (IP):

IP20

SCALANCE M804PB ; routeur pour le pour le raccordement sécurisé à distance der PROFIBUS / MPI raccorder les automates programmables aux réseaux Ethernet à l'aide de VPN et pare-feu autres fonctions : translation d'adresse (NAT/NAPT), connex