Siemens Industry - SCALANCE MUM853-1 (A1) - 6GK58532EA102AA1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
UMTS - Oui
LTE - Non
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE 5G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623800736
Réf. Sonepar
00080380073
Réf. Fournisseur
6GK58532EA102AA1
Marque
Siemens Industry
UMTS:
Oui
LTE:
Non
indice de protection (IP):
IP30
SCALANCE MUM853-1 (A1) 5G routeur, IP30, pour la communication IP sans fil des applications basées sur Ethernet via les réseaux publics 3/4/5G et les réseaux privés 5G, VPN, pare-feu, NAT, IPv6, connexion à SINEMA RC via CLP, 4 connecteur