Siemens Industry - SCALANCE MUM853-1 (EU) - 6GK58532EA002DA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE MUM853-1 (EU)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • xDSL - Non

  • Ethernet - Non

  • ISDN - Non

  • UMTS - Oui

  • LTE - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047622955819

Réf. Sonepar

00080295581

Réf. Fournisseur

6GK58532EA002DA1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

xDSL:

Non

Ethernet:

Non

ISDN:

Non

UMTS:

Oui

LTE:

Non

indice de protection (IP):

IP30

routeur 5G SCALANCE MUM853-1 (UE), IP30, pour la communication sans fil IP des applications basées sur Ethernet via les réseaux publics 3/4/5G et les réseaux privés 5G, VPN, pare-feu, NAT, IPv6, connexion à SINEMA RC via CLP, 4 connecteurs